ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
スーパージャンボスクリーン(建設現場用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20747213
品番
920-30
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
無臭で環境に優しい特殊インク使用
6色特殊インクで高画質!
メッセージが超目立つ大きさ!
文字内容
信頼できる品質づくりを目指して ISO9001
取付方式
垂れ幕
材質
養生シート
トラスコ品番
101-2634
寸法(mm)
1.8×5.4m
質量(kg)
5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850