ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
スーパージャンボスクリーン(建設現場用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
高所作業に安全帯!
材質
養生シート
注文コード
20747256
品番
920-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥90,000
この商品は
文字内容・材質
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
無臭で環境に優しい特殊インク使用
6色特殊インクで高画質!
メッセージが超目立つ大きさ!
文字内容
高所作業に安全帯!
取付方式
垂れ幕
材質
養生シート
トラスコ品番
101-1121
寸法(mm)
1.8×5.4m
質量(kg)
5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850