フェンスシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプフラワープロムナードT トラスコ品番745-4180 注文コード20747484 品番930-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品はタイプ・トラスコ品番25種類から選べます 他の種類を見る

金網にヒモで簡単取付け!
目隠し機能付き!

材質ターポリン(穴12/ヒモ付) トラスコ品番745-4180 寸法(mm)900×1740 質量(g)870 タイプフラワープロムナードT
注意
※社名入れはできませんので、あらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする