FM002036-001 リシアンサスブッシュ MAGIQ(東京堂) 20747529 FM002036-001 リシアンサスブッシュ MAGIQ(東京堂) 20747529 FM002036-001 リシアンサスブッシュ MAGIQ(東京堂) 20747529 FM002036-001 リシアンサスブッシュ MAGIQ(東京堂) 20747529 FM002036-001 リシアンサスブッシュ MAGIQ(東京堂) 20747529

リシアンサスブッシュ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20747529 品番 FM002036-001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル ホワイトグリーン 分類リシアンサス トルコキキョウ 高さ(cm)40 花径(cm)6〜7
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする