FM002202-028 シャトーローズブッシュ MAGIQ(東京堂) 20747809 FM002202-028 シャトーローズブッシュ MAGIQ(東京堂) 20747809 FM002202-028 シャトーローズブッシュ MAGIQ(東京堂) 20747809 FM002202-028 シャトーローズブッシュ MAGIQ(東京堂) 20747809 FM002202-028 シャトーローズブッシュ MAGIQ(東京堂) 20747809

シャトーローズブッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20747809 品番FM002202-028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル テラコッタ 幅(cm)30 分類ローズ ばら 高さ(cm)43 花径(cm)8
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする