東京堂
東京堂の 店舗運営用品
東京堂の 観葉植物
東京堂の 造花・フェイクグリーン
ルイカーネーションピック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1束(3本)
材質
ポリエステル
注文コード
20748010
品番
FM002568-016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥440
この商品は
材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
ビューティ
分類
カーネーション
高さ(cm)
25
花径(cm)
6.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。