FM002787-033 フロンティアローズ MAGIQ(東京堂) 20748150 FM002787-033 フロンティアローズ MAGIQ(東京堂) 20748150 FM002787-033 フロンティアローズ MAGIQ(東京堂) 20748150 FM002787-033 フロンティアローズ MAGIQ(東京堂) 20748150 FM002787-033 フロンティアローズ MAGIQ(東京堂) 20748150

フロンティアローズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ロイヤルブルー 注文コード20748150 品番FM002787-033
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル ロイヤルブルー 分類ローズ ばら 高さ(cm)44 花径(cm)7
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする