フランジサイズ16
材質(シール)シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:バルブシール1(保守部品)、バルブシール2(保守部品)、外部シール(保守部品);リーク量:内部:1.3X10^-8Pa・m3/s以下、外部:1.3X10^-8Pa・m3/s以下
フランジタイプKF(NW)
オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
インジケータおよびパイロットポート方向インジケータ付、フランジ面裏
温度仕様/ヒータの有無5〜150℃、ヒータなし