曜日別特売
PIR-SL200(BL) LEDコンパクトセンサーライト ELPA 20748683

PIR-SL200(BL) LEDコンパクトセンサーライト ELPA 20748683
PIR-SL200(BL) LEDコンパクトセンサーライト ELPA 20748683

LEDコンパクトセンサーライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード20748683品番PIR-SL200(BL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

乾電池式 暗い場所で人を感知すると点灯するフットライト(足元灯)
周囲が暗い時にセンサーが人を感知して自動で点灯
スイッチ切替で連続点灯も可能
設置場所を選ばない乾電池式

電球の種類LED使用場所屋内専用ブルー質量(g)39電源単四形アルカリ乾電池×3本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×55×38光源LED電池寿命オート/約6ヶ月(1日10回動作した場合)、連続点灯時/約30時間点灯保持時間約15秒点灯開始照度(Lux)約10以下作動温度(℃)0~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする