FX-XP90Y FinePix XP90 富士フイルムイメージングシステムズ 20748726

FX-XP90Y FinePix XP90 富士フイルムイメージングシステムズ 20748726 FX-XP90Y FinePix XP90 富士フイルムイメージングシステムズ 20748726 FX-XP90Y FinePix XP90 富士フイルムイメージングシステムズ 20748726

FinePix XP90

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20748726 品番FX-XP90Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

防水15m、耐衝撃1.75m、耐寒-10℃、防塵対応。
1640万画素のフル画素で、最大約10コマ/秒(連続10コマ)の高速連写。
動画ボタンのワンタッチ操作で、フルハイビジョン動画撮影。
晴天時でも見やすい低反射高輝度液晶モニター採用。
タイムラプス機能搭載。

付属品専用充電池(NP-45S)、ACパワーアダプター、USBケーブル、ストラップ他 仕様広角/28mm イエロー 質量(g)約203(付属バッテリー、メモリーカード含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.6×71.0×27.8(突起部含まず) 液晶サイズ3インチ 電池リチウムイオン電池 ズーム光学5倍、超解像ズーム最大約2倍(最大10倍) 対応メディア内蔵メモリ(96MB)/SD/SDHC/SDXCカード

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20748717
2017-03-16
用途:
下水道工事写真
株式会社上野設備 様

現在使っていた後継機種で普通にいい。使い心地もよく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする