曜日別特売
XLF-160-XQ1C アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-160 SMC 20748727

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-160

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:外部シール(保守部品);リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-8Pa・m3/s以下注文コード20748727品番XLF-160-XQ1C
参考基準価格(税別)¥452,160販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない

フランジサイズ160材質(シール)シール材質:Kalrez;配合NO.:4079仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:外部シール(保守部品);リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-8Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする