※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-160F
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
注文コード
20748797
品番
XLF-160F
参考基準価格(税別)
¥390,010
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
フランジサイズ
160
材質(シール)
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
オートスイッチ個数
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
仕様
シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下
フランジタイプ
KF(NW)
表面処理(ボディ)
外部:硬質アルマイト、内部:素地
インジケータおよび操作ポート方向
インジケータ付、フランジ面左
オーダーメイド仕様
標準
温度仕様/ヒータの有無
5~60℃、ヒータなし
CADデータダウンロード