FM006237-005 ブルースターカレン MAGIQ(東京堂) 20749060 FM006237-005 ブルースターカレン MAGIQ(東京堂) 20749060 FM006237-005 ブルースターカレン MAGIQ(東京堂) 20749060 FM006237-005 ブルースターカレン MAGIQ(東京堂) 20749060 FM006237-005 ブルースターカレン MAGIQ(東京堂) 20749060

ブルースターカレン

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20749060 品番 FM006237-005
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は439円となります。
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル ブルー 分類ブルースター 高さ(cm)36 花径(cm)3.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20749060
2025-02-01
用途:
ブーケづくり
その他業種

色合いは思った以上によかったです。つぼみもついていたので、用途が広がりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする