BX913 長袖ブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20749313 品番 BX913
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビーブラック サイズEL 仕様荷重分散設計胸ポケット(脇マチ、内ポケット付き)、傾斜角袖ペン差し口、袖下ベンチレーション、防傷仕様裾脇部アジャスター(ボタン隠しループ) 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル75、綿25 肩幅(cm)52 袖丈(cm)60 着丈(cm)72 生地東レストレッチ パワーツイル RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする