アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの ボトムス
アルトコーポレーションの 秋冬 ボトムス
BX916 ワークパンツ(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
裾上げ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20749417
品番
BX916
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
色
ブルー
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
70
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ワークパンツ
混率(%)
ポリエステル75、綿25
生地
東レストレッチ パワーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可