BX917 カーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20749882 品番 BX917
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
ブルー 股下(cm)75 ウエスト(cm)96 仕様荷重分散パネル、荷重分散設計ポケット(脇マチ、内ポケット付き)、人間工学に基づく股下のマチ その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別カーゴパンツ 混率(%)ポリエステル75、綿25 生地東レストレッチ パワーツイル RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする