東京堂
東京堂の 袋・ラッピング用品
東京堂の ギフトバック
東京堂の 手提げ持ち手付き
ポリアレンジ袋大 表記入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(10枚)
注文コード
20750119
品番
GF002162
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジ、ギフトとして。
仕様
底台紙付
材質
ポリエチレン、ハイデンポリエチレン
分類
アレンジバッグ レジ袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×29×42×TH60
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。