付属品ドアポケット、バスケット大、バスケット小、クリアトレイ、アルミトレイ
質量(kg)40
色ホワイト
タイプノンフロン
間口(mm)502
ガスの種類R-600a
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×598×1300
電源コード(m)1.9
電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有)
冷却方式ファン式
機能フリーザー:フォースター
運転音(dB)25
扉開閉方式アップライト方式
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:76/88、電熱装置:120/120
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)324/324
省エネ基準達成率(%)153
定格内容積(L)153
標準消費電力料金(円/h)10000/10000
最大積載量(t/台)30/48/72(4t車/10t車/40Fコンテナ)
積載段数(段)3