226Lファン式前開き冷凍庫

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20750259 品番JF-NUF226B(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様
前面タッチ式操作パネル搭載
白LED採用で明るく見やすい庫内灯
自動霜取りファン式
冷蔵4℃、冷凍-8℃設定可能、-14℃〜-24℃設定可能範囲

付属品ドアポケット1、ガラス棚5、バスケット(上2、中2、下) 質量(kg)63.2 ホワイト タイプノンフロン 間口(mm)595 ガスの種類R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×632(取っ手含662)×1671 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有) 冷却方式ファン式 機能フリーザー:フォースター 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:103/113、電熱装置:145/145 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)322/322 省エネ基準達成率(%)215 定格内容積(L)226 標準消費電力料金(円/h)9980/9980 最大積載量(t/台)26/42・27/54(4t/10t車・20/40Fコンテナ) 積載段数(段)3
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする