NL-O 単色ネオンライト 富士倉 20750304 NL-O 単色ネオンライト 富士倉 20750304 NL-O 単色ネオンライト 富士倉 20750304

単色ネオンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 オレンジ 注文コード20750304 品番NL-O
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

自由に文字、イラストなどを製作する事が出来ます。間接照明、イルミネーション店舗などのネオン風照明などにご利用頂けます。

用途車内照明、看板照明、店舗の陳列棚、部屋、キッチン、階段などのDIY装飾。 オレンジ 長さ(m)5 寸法(幅W×高さH)(mm)4.5×12.5 定格電圧(V)DC12 消費電力(W/m)6 防水保護等級IP65(本体部分)
注意
※ご購入の際は【F12Vー5A】のスイッチング電源をお求め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする