画像準備中

BF-569 キュロット(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ウエスト(cm)90〜100 ベージュ 注文コード20750327 品番BF-569
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はウエスト・色など21種類から選べます 他の種類を見る
ベージュ 股下(cm)29 ウエスト(cm)90〜100 仕様脇ゴム 種別キュロット サイズ5L 混率(%)ポリエステル90、綿10 ヒップ(cm)127 生地制電裏綿 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする