アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの ボトムス
アルトコーポレーションの 秋冬 ボトムス
BF-569 キュロット(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
ウエスト(cm)
90〜100
色
グレー
注文コード
20750397
品番
BF-569
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ウエスト・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
股下(cm)
29
ウエスト(cm)
90〜100
仕様
脇ゴム
種別
キュロット
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル90、綿10
ヒップ(cm)
127
生地
制電裏綿
RoHS指令(10物質対応)
対応