Kingston 2,5インチSSD

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 容量(GB)512 注文コード20750460 品番SKC600/512G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

Kingston KC600 は注目すべきパフォーマンスを発揮するフルキャパシティ SSD であり、驚くべき起動、ロード、転送時間の機能的なシステム応答性が最適化されています。SATA Rev 3.0 インターフェイス対応、後方互換の 2.5" および mSATA フォームファクタをご用意しています。
KC600 は、AES 256 ビットハードウェア暗号化、TCG Opal 2.0、eDrive を含むフルセキュリティ・スイートに対応しながら、最新の 3D TLC NAND テクノロジーを採用。 最大 2TB1 のデータを効率的に保存する、最高 550/550MB/秒2 の読み取り/書き込み速度が特徴です。
デスクトップパソコンとノートパソコンにスムーズかつ簡単に取り付けおよびアップグレードする上で必要なすべてを含むバンドルキットで提供されます。

寸法(mm)100.1×69.85×7 質量(g)40 種類NADA:3D TLC 方式暗号化:XTS-AES 256 ビット暗号化 インターフェースSATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev 2.0 (3Gb/秒) と後方互換性あり 読取最大4K:最大90000 保証期間5年 保管温度(℃)-40〜85 平均寿命(時間)100万:MTBF(平均故障) RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラー型式SM2259 動作温度範囲(℃)0〜70 書込速度80000IOPS 容量(GB)512 読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大550 書込速度(MB/s)シーケンシャル:520 フォームファクタ2.5インチ TBW(総書き込み容量)300
注意
※ドライブのみ(クローニングソフトウエアは含まれません)
※本 SSD はデスクトップパソコンおよびノートパソコンでの使用を前提に設計していますので、サーバー環境でのご使用には対応していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする