Kingston 2,5インチSSD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20750478 品番 SKC600/2048G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

Kingston KC600 は注目すべきパフォーマンスを発揮するフルキャパシティ SSD であり、驚くべき起動、ロード、転送時間の機能的なシステム応答性が最適化されています。SATA Rev 3.0 インターフェイス対応、後方互換の 2.5" および mSATA フォームファクタをご用意しています。
KC600 は、AES 256 ビットハードウェア暗号化、TCG Opal 2.0、eDrive を含むフルセキュリティ・スイートに対応しながら、最新の 3D TLC NAND テクノロジーを採用。 最大 2TB1 のデータを効率的に保存する、最高 550/550MB/秒2 の読み取り/書き込み速度が特徴です。
デスクトップパソコンとノートパソコンにスムーズかつ簡単に取り付けおよびアップグレードする上で必要なすべてを含むバンドルキットで提供されます。

寸法(mm)100.1×69.85×7 質量(g)40 種類NADA:3D TLC 方式暗号化:XTS-AES 256 ビット暗号化 インターフェースSATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev 2.0 (3Gb/秒) と後方互換性あり 読取最大4K:最大90000 保証期間5年 保管温度(℃)-40〜85 平均寿命(時間)100万:MTBF(平均故障) RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラー型式SM2259 動作温度範囲(℃)0〜70 書込速度80000IOPS 容量(GB)2048 読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大550 書込速度(MB/s)シーケンシャル:520 フォームファクタ2.5インチ TBW(総書き込み容量)1200
注意
※ドライブのみ(クローニングソフトウエアは含まれません)
※本 SSD はデスクトップパソコンおよびノートパソコンでの使用を前提に設計していますので、サーバー環境でのご使用には対応していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする