曜日別特売
SKC600MS/1024G Kingston mSATASSD プリンストン 20750505

SKC600MS/1024G Kingston mSATASSD プリンストン 20750505
SKC600MS/1024G Kingston mSATASSD プリンストン 20750505
SKC600MS/1024G Kingston mSATASSD プリンストン 20750505

Kingston mSATASSD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
容量(GB)1024
内容量1台注文コード20750505品番SKC600MS/1024G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

Kingston KC600 は注目すべきパフォーマンスを発揮するフルキャパシティ SSD であり、驚くべき起動、ロード、転送時間の機能的なシステム応答性が最適化されています。SATA Rev 3.0 インターフェイス対応、後方互換の 2.5" および mSATA フォームファクタをご用意しています。
KC600 は、AES 256 ビットハードウェア暗号化、TCG Opal 2.0、eDrive を含むフルセキュリティ・スイートに対応しながら、最新の 3D TLC NAND テクノロジーを採用。 最大 2TB1 のデータを効率的に保存する、最高 550/550MB/秒2 の読み取り/書き込み速度が特徴です。
デスクトップパソコンとノートパソコンにスムーズかつ簡単に取り付けおよびアップグレードする上で必要なすべてを含むバンドルキットで提供されます。

寸法(mm)50.8×29.85×4.85質量(g)7種類NADA:3D TLC方式暗号化:XTS-AES 256 ビット暗号化インターフェースSATA Rev. 3.0(6Gb/秒) - SATA Rev 2.0(3Gb/秒)と後方互換性があります読取最大4K:最大90000保証期間5年保管温度(℃)-40~85平均寿命(時間)MTBF(平均故障間隔):100万RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式SM2259動作温度範囲(℃)0~70書込速度80000IOPS容量(GB)1024読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大550書込速度(MB/s)シーケンシャル:520フォームファクタmSATATBW(総書き込み容量)600
注意
※ドライブのみ(クローニングソフトウエアは含まれません)
※本 SSD はデスクトップパソコンおよびノートパソコンでの使用を前提に設計していますので、サーバー環境でのご使用には対応していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする