USBポート出力をもつコンセントタイプ、軽量小型の充電器です。出力2.4Aあり、別売りの2A対応microUSBケーブルとの使用で、各社スマートフォンの急速充電やタブレット等の充電が可能です。別売りのライトニングケーブルを使用してiPad AirやiPhoneの充電も可能です。 熱に強いPC素材とコンセントのショート、スパークを防止するトラッキング加工を施した安全性の高い仕様です。※本商品はケーブルは付属していません