ACキューブ 2.4AハイパワーUSB充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20750627 品番 AKJ-SD24A WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

USBポート出力をもつコンセントタイプ、軽量小型の充電器です。出力2.4Aあり、別売りの2A対応microUSBケーブルとの使用で、各社スマートフォンの急速充電やタブレット等の充電が可能です。別売りのライトニングケーブルを使用してiPad AirやiPhoneの充電も可能です。
熱に強いPC素材とコンセントのショート、スパークを防止するトラッキング加工を施した安全性の高い仕様です。※本商品はケーブルは付属していません

ホワイト 出力5.0V/2.4A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×35(プラグ折りたたみ時) 対応機種各社スマートフォン、タブレット等 入力AC100-240V 保証期間6ヶ月 USBポート数1 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.25MB)
注意
※auのフィーファーフォン、シャープ製スマホ/スマートフォン、Arrows tab等を充電する場合、データ転送機能を持つUSB充電ケーブルはご使用になれません。充電専用ケーブルをお使い下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする