タブレット&スマホmicroUSB DC充電器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20750645 品番DKJ-2SDXB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

microUSB対応の各種タブレット、スマートフォンやWi-Fiルーターなどの充電ができるDC充電器です。2000mAのハイパワーでタブレットも楽々充電が可能です。別売りまたはお手持ちの機器用USB充電ケーブルをご使用ください。12V、24V(マイナスアース車)共用です。グリーンに発光する通電インジケーターランプ付き。

ブラック 出力DC5.0V/2000mA 対応機種ドコモ・ソフトバンク・au各種タブレット、スマホ、各社ポケットWi-Fi対応 入力DC12V/24V コード長さ(cm)120 USBポート数1 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(3.9MB)
注意
※USBポートを利用時、auのフィーチャーフォン、シャープ製スマートフォン、Arrows tabを充電する場合、データ転送機能を持つUSB充電ケーブルにはご使用になれません。充電専用ケーブルをご使用ください。
※急速充電2(Quickcharge2.0)には非対応です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする