スリムプレミアムタッチペン WH

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20750654 品番ATP-SLIM-P WH
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ペン先が5mmの新設計! 通常のタッチペンよりも優れた操作性でペン入力がらくらく!
スムースでストレスのないキータッチ操作やスライド操作、タップ操作、サイン、イラスト描画などが可能になったタッチペンです。
ペン先の頭部にタッチペン特殊シリコン素材を採用!
静電気式タッチパネルのタブレット、スマートフォン全般の、幅広いシーンでご利用可能です。

ホワイト 対応機種静電気式タッチパネル搭載のスマホやタブレットなど 先端径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 対応タッチパネル方式静電気式
関連資料:(0.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする