商品画像
アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの バッグ・キャップ
アルトコーポレーションの キャップ
アルトコーポレーションの 作業帽
BF-549 キャップ(年間用)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20750844
品番
BF-549
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
L
仕様
アジャスター付
サイズ(cm)
57〜59
混率(%)
ポリエステル90、綿10
生地
制電裏綿