画像準備中

BF-549 キャップ(年間用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20750887 品番 BF-549
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
ベージュ サイズLL 仕様アジャスター付 サイズ(cm)59〜61 混率(%)ポリエステル90、綿10 生地制電裏綿

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20750853
2023-12-05
用途:
作業時
製造業

フィットして被りやすい為満足しています。
良い物が見つかりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする