※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2FZ20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し ロッド先端ねじ(-) おねじ 注文コード20751097 品番CDM2FZ20-75Z-M9BWL
参考基準価格(税別)¥13,750 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ロッド先端ねじなど157種類から選べます 他の種類を見る

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)75 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする