193mmジャンボルーペ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20751693 品番KTL-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ハンドル付の大きいルーペです。超軽量・高画質大型ワイドレンズを使用。A4サイズがラクラク読めます。携帯の為のレンズケースと、組み立て式の簡易スタンドがセットされています。

倍率(倍)1.8 レンズサイズ(mm)193×140×1 材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、不織布、PP樹脂 本体質量(g)175 ハンドル長さ(mm)156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20751693
2021-09-08
用途:
新聞を読むときに使用
その他業種

レンズ面も大きく、軽いのは希望通り。
但し、レンズ面がプラスチックで 渦巻みたいな線が全体に入っており
透明性が今一つと感じるため 暗いと読みづらい点が少し不満

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする