キングトニー 2in1 ドライバーハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20751860 品番2176DF
参考基準価格(税別)¥1,418 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

先端をスライドすることで1/4SQと1/4ビットホルダーを切り替えられるドライバーハンドルです。
グリップエンドに1/4SQのラチェットをつけてエクステンションバーのように使うことも可能です。

全長(mm)150 質量(g)105 差込角(mm)6.35 適合ビット(mm)6.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-01
用途:
軽作業時、ドライバー、エキバーとして色々使える
サービス業

シブイチのスクエアとビットホルダーとしても使える仕様なのだがビットホルダー部の保持力が弱いのでスクエアとしか使えません。同じスクエアのみのドライバーハンドルなら高いですがシグネットのやつが一番ガタツキが少なくおすすめです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする