キングトニー プライヤーレンチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20751957 品番6518-10C
参考基準価格(税別)¥4,482 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

つかみ面がモンキーレンチのように平行移動し、対象物を「つかむ、回す、曲げる」ことができるプライヤーです。
ボルトナットを回す際は、グリップを握るとガタつき(アソビ)がゼロになり、ボルトナットを二面でつかんだまま回すことができるので角をナメる心配がありません。
グリップの握りを緩めるとつかみ面が少し開き、次の面をつかむことができます。
ボルトナットからプライヤーを抜き差しせず、ラチェットのように早回しすることが可能です。
ボタン操作で最大開口42mmまで17段階で開口幅を調整可能です。
本体片面にはミリサイズの目盛り、もう片面にはインチサイズの目盛り付き。

全長(mm)267.5 質量(g)509 開口幅(mm)0〜42 ラッチ17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする