商品画像1
エンジニア
エンジニアの 定盤・ゲージ・ケガキ
エンジニアの ケガキ工具・ポンチ
エンジニアの ケガキ針
ケガキペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20752036
品番
TZ-13
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
軽量で持ちやすく、携帯にも便利なケガキペン。
ペンと同じ感覚でケガキ作業ができます。
針を収納できるので、安心安全。
先端超硬チップ。
用途
工作物への線引きや芯出しに。鉄鋼、金物、陶磁器、プラスチックへのケガキに。
全長(mm)
130
直径(Φmm)
8
質量(g)
36
タイプ
ペンシルタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応