商品画像1
エンジニア
エンジニアの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エンジニアの プライヤ
エンジニアの コンビネーションプライヤ
コンビネーションプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
20752054
品番
PC-05
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
つかむ、切る、曲げる、さまざまな用途に使えるコンビネーションプライヤー。
つかむ物の大小によって、口の開き方が2段階に変えられます。
錆に強いメッキ仕上げ。
用途
バイク、自動車の整備や、DIYに。
全長(mm)
163
材質(本体)
炭素鋼
質量(g)
165
最大口径(mm)
20
グリップ部(mm)
幅44
先端長(mm)
31
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応