商品画像1

DXZ-04 合体工具 4点セット エンジニア 20752088 DXZ-04 合体工具 4点セット エンジニア 20752088 DXZ-04 合体工具 4点セット エンジニア 20752088 DXZ-04 合体工具 4点セット エンジニア 20752088 DXZ-04 合体工具 4点セット エンジニア 20752088 DXZ-04 合体工具 4点セット エンジニア 20752088

合体工具 4点セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20752088 品番DXZ-04
参考基準価格(税別)¥8,950 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。
DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。
DBZ-20、DBZ-22:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。
KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。

用途
潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。
工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、KSE-35 全長(mm)194 質量(g)506 軸長(mm)73 セット商品数4 ケース寸法(mm)465×25 対応ねじDBZ-22:ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20:対辺2、2.5〜3、4、5mmの六角穴付きボルト ビット全長(mm)105
関連資料:(8.37MB)

商品説明動画

かゆい所に手が届く! 合体工具 DXZ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする