RFSCR-LGY シンプルスクリーン 掲示板 アジャスター仕様 アール・エフ・ヤマカワ 20752140 RFSCR-LGY シンプルスクリーン 掲示板 アジャスター仕様 アール・エフ・ヤマカワ 20752140

シンプルスクリーン 掲示板 アジャスター仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20752140 品番 RFSCR-LGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

置くだけで手軽に仕切れるシンプルスクリーン。間仕切りに掲示板機能も兼ね備えた1台二役。プッシュピンを使用した掲示が可能です。

材質パネル/木質ボード・布(PP)、フレーム/アルミ、脚部/スチール(粉体塗装)、アジャスター/PP 幅(mm)800 質量(kg)11.5 ライトグレー 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)816×400×1541 フレーム厚さ(mm)25
関連資料:組立説明書(1.2MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※組み立て後は4個のアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,710 / 税込 ¥2,981
沖縄地方数量1につき ¥4,330 / 税込 ¥4,763
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする