久遠 小 榊

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容榊S一対 榊立て2個お札立て小 注文コード20752255 品番MK-047
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

【全部が揃う】プリザーブド加工された丹波産の高級椿葉の中から、ツヤのある綺麗な葉のみを厳選使用した榊セットです。
枯れる、葉が丸まる、しおれるということがほとんどなく、適した環境に保管できれば長期間美しい状態を保てます。
【水やり不要】榊はプリザーブド加工されているので水やり不要。水が腐るニオイもなく清潔、水換えの手間がいりません。
ヒノキの榊立てとお札立てがセットになっているので届いたその日からすぐにお供えすることができます。

セット内容
榊S一対 榊立て2個
お札立て小
材質[榊]プリザーブド椿葉(丹波産) [榊立て]:国産ヒノキ [お札立て]:国産ヒノキ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)[榊立て]約70×40×40、[お札立て]約20×100×120 パッケージサイズ(mm)60×265×125 寸法(高さH×幅W)(mm)[榊]約280×140(茎のワイヤーを曲げてお好みの長に調節してくだい。)
注意
※プリザーブド榊はとてもデリケートなお花です。保管にあたって下記のことにご注意ください。
※水やりはしないでください。
※高温多湿の場所を避けてください。
※乾燥させすぎないでください。 (エアコンの暖房風にも注意)
※直射日光にあてないでください。
※本製品は国産の天然ヒノキを使用しております。
※天然のものですので、木目や色に一つ一つ違いがあります。
※経年変化により色合いが変化していきます。
※また設置する御札や榊等を長期間同じ場所に置き続けますと色が変わったり跡が残る場合がありますが木の特性ですのでご理解ください。
※木材には収縮性があります。
※木材には周囲の温度や湿度に合わせて膨張と収縮を繰り返す特性があります。
※極端な温湿度条件下(例:エアコン、暖房、換気扇の近くや、火や直射日光が当たる場所)に本製品を設置すると過度な乾燥を招き、本体にヒビ等の不具合が発生する恐れがありますので避けてください。
※木部を布で拭く場合は、必ず乾いた布等で拭いてください。水拭きをしますと、変色やざらつきの原因になることがあります。
※無理なご使用は変形や破損の原因となりますのでご注意ください。
※直射日光や火が直接あたる場所、高温になる場所では使用しないでください。
※木製品のため、ささくれがある場合があります。手を切らない様、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする