モバイルタブレットスタンド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20752262 品番PDA-STN11BK
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

折りたためば厚さわずか9mmの薄型サイズで、カバンの中に入れてもかさばらず持ち運びに便利です。
角度を5段階に調節できるので、お好みの角度で使用できます。
タブレットを設置する部分には上下2ヵ所に滑り止めラバーがあり、設置したタブレットがずれにくく、キズ付きを防ぎます。
本体裏面の2ヵ所の滑り止めラバーで操作時に本体をしっかり安定させます。
本体内部のマグネットシートが持ち運びの際にスタンドが開くのを防ぎます。
縦置き、横置きどちらの設置にも対応しています。

ブラック 材質本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコン 質量(g)約138 タイプ卓上スタンド型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×9×162 対応機種各社タブレット(本体の厚みが19mm以下) アズワン品番64-0878-18 特性角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:592

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20752262
2019-05-22
用途:
ベッドの枕元に置いてタブレットを目覚まし代わりに
製造業

下側の接地面が大きな平面なので、ベッドの枕元に置いても安定します(こういうのがなかなか他に無い)

対象商品:
20752262
2018-04-23
用途:
事務仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が魅力的で購入しました。高額商品に引けを取らない良い商品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする