厳選した丹波産椿葉をプリザーブド加工し、1枚1枚ていねいに編み込んで榊に仕立てました。新年を迎えるにあたり、縁起の良い松と鶴の水引をつけ、金色の稲穂をつけています。枯れる・葉が丸まる・しおれるといったことがほとんどないプリザーブド加工は、水換えや榊自体の取換えも不要。危険を伴う高所の神棚での作業をしなくてもよいのでご年配の方への贈り物にもおすすめです。良好な環境で保管すれば長期間美しい状態を保つことができるため、生の榊を取り換え続けることにより生じる手間と維持費用を抑えられます。なにより本物の天然葉を使用していますので、神様に対してうしろめたさを感じずにお供えできます。茎の部分はフローラルテープを巻いたワイヤーになっているので、榊立ての大きさに合わせて自由に折り曲げることが可能です。