FCD-WLBD104BL ブルーレイディスク対応セミハードケース (104枚収納) サンワサプライ 20752418 FCD-WLBD104BL ブルーレイディスク対応セミハードケース (104枚収納) サンワサプライ 20752418 FCD-WLBD104BL ブルーレイディスク対応セミハードケース (104枚収納) サンワサプライ 20752418 FCD-WLBD104BL ブルーレイディスク対応セミハードケース (104枚収納) サンワサプライ 20752418 FCD-WLBD104BL ブルーレイディスク対応セミハードケース (104枚収納) サンワサプライ 20752418 FCD-WLBD104BL ブルーレイディスク対応セミハードケース (104枚収納) サンワサプライ 20752418

ブルーレイディスク対応セミハードケース (104枚収納)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20752418 品番 FCD-WLBD104BL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用しています。
ディスクカバー層への凹凸の転写をできるだけ防ぎます。
ケース部分はEVA素材のセミハードケースでメディアを衝撃からしっかり保護します。
持ち運びに便利なファスナータイプです。
不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。
ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。
ディスク50枚入りのスピンドルを2個まるごと収納できます。

収容数ブルーレイディスク・DVD・CD 104枚 材質ケース/EVA(酢酸ビニル)、側面/PU(ポリウレタン)、不織布ケース/PP(ポリプロピレン) ブルー 質量(g)420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×92×300 アズワン品番64-0884-12 収納枚数(枚)104(ブルーレイディスク・DVD・CD)
注意
※保管時は本製品及び収納ディスクに圧力がかかる状態で保管しないでください。メディアの読み込み不良の原因になる場合があります。
※本製品を重ね置きしたり、重いものを乗せたりしないでください。
※レーベル面を上にしてディスクを収納してください。
※2枚以上のディスクを重ねて収納しないでください。
※ディスク記録面が接する不織布表面部にゴミや汚れがないことを確認してください。
※12cmディスク専用です。その他のサイズのディスクは使用しないでください。
※両面記録用ディスクは使用しないでください。データ面を破損することがあります。
※ホコリの多いところ、高温・多湿の場所には保管しないでください。ケースやディスクが変形することがあります。
※落下させるなど強い衝撃を与えないでください。破損の原因となります。
※本製品はディスクに微小キズを一切つけずに収納・使用することを目的とした製品ではありません。
※本製品の使用または使用不能から生じる二次的な損害(事業利益の損失、事業の中断、ディスクの記録内容の変化・消失など)に関して一切責任を負いません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20752402
2022-03-25
用途:
CD/DVD等の整理
教育・研究機関

正に,セミハードケースの名前通りで,手触りや質感がとても良い.
収納枚数も多いので重宝しそう.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする