FCD-RG24CLN リングファイルケース サンワサプライ 20752427 FCD-RG24CLN リングファイルケース サンワサプライ 20752427 FCD-RG24CLN リングファイルケース サンワサプライ 20752427 FCD-RG24CLN リングファイルケース サンワサプライ 20752427 FCD-RG24CLN リングファイルケース サンワサプライ 20752427 FCD-RG24CLN リングファイルケース サンワサプライ 20752427

リングファイルケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2冊) 注文コード 20752427 品番 FCD-RG24CLN
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

2穴付き不織布ケースを最大12枚ファイリングできる専用ファイルケースです。
不織布ケースの差し替えが簡単なリングタイプなので、メディアの整理が簡単に行えます。
ファイルの広がりを防ぐロック機能付きです。
お買い得な2個セットです。

収容数DVD・CD24枚(2穴付き両面収納不織布ケース12枚収納) クリア 材質本体/PP(ポリプロピレン)、リング/スチール タイプ本体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×42×142 アズワン品番64-0888-16 収納枚数(枚)12
注意
※不織布ケースは付属していません。サンワサプライ製2穴付き不織布ケースを別途ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする