FABミストペット用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(300mL) 注文コード20752508 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

有機酸の力で安心安全、植物成分由来の100%のウイルス対策・除菌・消臭・防カビスプレー。
マスク、テーブル、トイレ、キッチン用品、衣類、幅広くご使用できます

材質ラベル、ヘッド:PP,容器:PE 寸法(mm)75×55×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする