曜日別特売
PDA-SPC15BL マルチスマートフォンケース(5.5インチ用) サンワサプライ 20752567

 

PDA-SPC15BL マルチスマートフォンケース(5.5インチ用) サンワサプライ 20752567
PDA-SPC15BL マルチスマートフォンケース(5.5インチ用) サンワサプライ 20752567
PDA-SPC15BL マルチスマートフォンケース(5.5インチ用) サンワサプライ 20752567
PDA-SPC15BL マルチスマートフォンケース(5.5インチ用) サンワサプライ 20752567

マルチスマートフォンケース(5.5インチ用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード20752567品番PDA-SPC15BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,480

キズや衝撃から本体をしっかり守るネオプレン素材です。
カバーを装着したスマートフォンもそのまま収納できます。
ファスナーを使用せず出し入れしやすいスリップインタイプです。
やわらかい伸縮素材でやさしく収納できます。

ブルー材質ネオプレン質量(g)26タイプスリーブ・ポーチ型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×7×177(参考収納寸法 82×12×160)対応機種5.5インチまでのスマートフォン、iPhone 6s Plus・6 Plusなど特性衝撃吸収
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20752558
2020-06-14
用途: 通常使用
その他業種

クッション機能が有るので、落としても本体に破損防止に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする