ビッグバイオ
ビッグバイオの 消臭・芳香剤
ビッグバイオの 置き型消臭・芳香剤
with BIO シンク下の防カビ 貼るタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20752578
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
バイオ(BB菌)を利用した環境にやさしい防カビ剤です。
環境に配慮しバイオマス樹脂を使用しており、温室効果ガス排出量削減に貢献しています。
材質
化粧箱:紙、容器:PP袋:PE、不織布:PE-PP,
寸法(mm)
435×255×135
危険物の類別
非危険物