with BIO くつ箱の消臭 貼るタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20752587 品番-
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

バイオ(BB菌)を利用した環境にやさしい消臭剤です。

材質化粧箱・容器:紙、袋:PE、不織布:PE-PP 寸法(mm)435×255×135 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする