曜日別特売
BAG-P20NV2 衝撃吸収PCケース サンワサプライ 20752612

 

BAG-P20NV2 衝撃吸収PCケース サンワサプライ 20752612
BAG-P20NV2 衝撃吸収PCケース サンワサプライ 20752612
BAG-P20NV2 衝撃吸収PCケース サンワサプライ 20752612
BAG-P20NV2 衝撃吸収PCケース サンワサプライ 20752612
BAG-P20NV2 衝撃吸収PCケース サンワサプライ 20752612
BAG-P20NV2 衝撃吸収PCケース サンワサプライ 20752612
BAG-P20NV2 衝撃吸収PCケース サンワサプライ 20752612
BAG-P20NV2 衝撃吸収PCケース サンワサプライ 20752612

衝撃吸収PCケース

(3件のレビュー)
取扱い終了
質量(g)460
内容量1個注文コード20752612品番BAG-P20NV2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

衝撃吸収フォームを内蔵しパソコンを衝撃から守ります。
ケースを開いてすぐにパソコンが使用できます。
内側には凸凹構造のEVAフォームを採用し通気を確保しています。
表装はソフトで手触りの良いキルティングポリウレタン素材を採用しています。
フロントポケットにはACアダプタやスマートフォンが収納できます。
インナーケースとしてもアウターバッグとしても使用できます。

ネイビー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×70×310(参考収納寸法 385×40×270)対応機種15.6インチワイドまでのノートパソコン材質表装/ポリウレタン質量(g)460適合サイズ15.6W特性衝撃吸収
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20752603
2019-08-21
用途: ノートパソコンの移動

ノートパソコンを仕舞うのに丁度良いサイズです。
クッション性も良いと思います。
電源とマウスも仕舞えるので使いやすいです。

対象商品 : 20752603
2019-06-22
用途: 外出時の移動時
東洋テクノ株式会社建設業・工事業

ノートパソコンの液晶が故障したので、ちゃんとしたケースが欲しくて購入しました。しっかりした作りで、ファスナーがぐるりと開けられるので、出し入れがしやすいです。

対象商品 : 20752637
2017-07-24
用途: 社内の移動や出張時に使用

衝撃に強そうで、かつコンパクトで、見た目もおしゃれです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする