ビッグバイオ
ビッグバイオの 消臭・芳香剤
ビッグバイオの 吊り下げ型消臭・芳香剤
ちょこっと置いて吊るして防カビ 浴室用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20752648
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ちいさなお子様やペットの手の届かないところへ吊るして設置できるので、いたずらなどを気にせずご利用頂けます。
材質
外箱:紙、袋:PE、PA、ラベル:PP
寸法(mm)
140×30×150
危険物の類別
非危険物